{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Classic | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Longueur lame | 30 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH0 | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | pointe noire | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Norme | ISO 8764 | |
| Longueur totale | 75 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 668000 0K | |
| EAN / GTIN | 7610733086528 | |
| Réf. fabricant | 195.0-30 |