Kraftnøgle kardanled 3/4″

Art.-nr.: 6676090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6676090
EAN/GTIN 4010886667606
Producentnummer 6676090
L-nummer L60160 4308

Betegnelse

Beskrivelse:

Med firkantet drev efter DIN 3121, ISO 1174, form F og H
Edelstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 20,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/4″
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Samlet længde [mm]: 94 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør