Rund flad slibeskive 300x50x76.2 mm form 7 89A46I8AV217

Art.-nr.: 665281
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665281
EAN/GTIN 9003176652814
Producentnummer 665281
L-nummer L50140 1077
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Penduloverfladeslibeskiver bruges primært til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion. Formålet er at opnå flade eller lige arbejdsemneoverflader. Brugen af meget porøse slibemidler og specielle aluminiumoxider giver et optimalt overfladeresultat og en høj slibeydelse. Specifikationerne for ulegeret og lavtlegeret stål, som er harmoniseret med hensyn til hårdhed og struktur, giver fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: 7
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 155 X 10
  • Dimension (D x D x H): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Beholderens diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibning inden for maskin- og formkonstruktion