Brusný kotouč na plocho 300x50x76.2 mm typ 7 89A46I8AV217

Artiklové číslo: 665281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665281
EAN / GTIN 9003176652814
Číslo výrobce 665281
L-číslo L50140 1077
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kyvadlové kotouče pro broušení povrchu se používají především při výrobě strojů a forem pro hrubé a jemné broušení. Jejich cílem je dosáhnout rovných nebo rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných médií a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysokému brusnému výkonu. Specifikace pro nelegované a nízkolegované oceli, které jsou sladěny z hlediska tvrdosti a struktury, umožňují dosáhnout vynikajících výsledků broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: 7
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 155 X 10
  • Rozměry (D x H x V): 300 x 50 x 76,2 mm
  • Průměr nádoby: 300 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 76,2 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřící se
  • Dlouhá životnost

Použití:

  • Pro hrubé a jemné broušení při výrobě strojů a forem