Elektronikskruetrækker til ligekærv ESD 1,8 mm

Art.-nr.: 664415 1,8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 1,8 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærtykkelse a 0,3 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 153 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664415 1,8
EAN/GTIN 7610733268252
Producentnummer 8128.1,8-60 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven