Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova ESD 1,8 mm

Prekės Nr.: 664415 1,8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 1,8 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ašmenų / briaunos storis a 0,3 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 153 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 664415 1,8
EAN / GTIN 7610733268252
Gamintojo numeris 8128.1,8-60 ESD

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.
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
    Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį