Skruetrækker til ligekærv, med træskaft 14 mm

Art.-nr.: 660800 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 14 mm
Skærtykkelse a 2,5 mm
Klingelængde 250 mm
Hel længde 384 mm
Sekskant til nøglehjælp 17 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 660800 14
EAN/GTIN 4045197373090

Betegnelse

Udførelse:

Skaft af forseglet bøgetræ, med læderslaghætte. Klinge i krom-vanadium-stål, gennemhærdet. Fra str. 5,5 gennemgående klinge med sekskantet ansats til nøglehjælp. Overflade glansforseglet.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven