uvex 1 Sport NC-halvsko O1 sort bredde 10 størrelse 51

Art.-nr.: 6593751
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6593751
EAN/GTIN 4031101797120
Producentnummer 6593751
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sporty design møder sofistikeret funktionalitet: uvex 1 sport imponerer med sit unge, moderigtige look og sin førsteklasses komfort. Det sikres af den lave vægt, de klimaoptimerede højteknologiske materialer og den ergonomisk designede ydersål. uvex 1 sport - den ideelle følgesvend til arbejdslivet og mere til.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • moderne, særligt let og fleksibel arbejdssko
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Sålematerialer uden silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker: en næsten sømløs skaftkonstruktion af højteknologisk materiale
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret stroppe og krave
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse O1 i henhold til EN ISO 20347:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • Arbejdssko, der opfylder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Arbejdssko
  • Produktnavn: uvex 1 sport NC
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort
  • Beskyttelsesklasse: O1
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 51
  • Lukning: Snørebånd
  • Mærke: uvex
  • Tåkappe: uden tåkappe
  • Fodseng: uvex 1 sport NC fodseng med klimakomfort
  • Ydermateriale: Tekstil
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1 sport
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter