uvex 1 sport NC Chaussures basses O1 noir Largeur 10 Pointures 51

Réf.: 6593751
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6593751
EAN / GTIN 4031101797120
Réf. fabricant 6593751
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un design sportif et une fonctionnalité bien pensée: Le modèle uvex 1 sport séduit autant par son look jeune et tendance que par son confort de première classe. Son faible poids, ses matériaux high-tech optimisés pour le climat et sa semelle extérieure ergonomique en sont les garants. uvex 1 sport - le compagnon idéal pour le travail quotidien et au-delà.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussure de travail moderne, particulièrement légère et souple
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en matériau de haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • languette et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection O1 selon la norme ISO 20347:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • Ces chaussures de travail sont conformes aux normes ESD, avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégaohms
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures professionnelles
  • Nom du produit: uvex 1 sport NC
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: O1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 51
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Marque: uvex
  • Embout de protection: sans embout
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 sport NC
  • Tige: Tissu
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 sport
  • Largeur: 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés