Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 73 mm
- Samlet højde [mm]: 14 mm
- Samlet længde [mm]: 320 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 70,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 74 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 13,8 mm
- Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: mangan-fosfateret
- Bredde på tværs af flader [mm]: 34x36
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 34
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 36
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen