Åben ringnøgle med skralde indstiksværktøj, Nøglestørrelse: 11mm

Art.-nr.: 657920 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Centermål 17,5 mm
Produktionsmetode sænksmedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 9×12
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 11 mm
Produkttype indstiksværktøj
Materiale krom-vanadium-stål
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657920 11
EAN/GTIN 4035894038798
Producentnummer 80198/2373-3
Producent/ansvarlig person Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
Patenteret specialværktøj til forskruning af rørledninger og andre omløbermøtrikker.
Med anslag til skruehoveder; forhindrer skridning.

Fordel:

Skraldefunktionen sikrer en enorm tidsbesparelse og lettelse af arbejdet sammenlignet med almindelige åbne ringnøgler.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!