Racsnis nyitott csillag rátűző 11 mm

Cikkszám: 657920 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Szélesség b 33 mm
Magasság h 11 mm
Kulcsnyílás 11 mm
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Racsni funkció igen
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657920 11
EAN / GTIN 4035894038798
Gyártó száma 80198/2373-3

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Szabadalmaztatott célszerszám csővezetékek csavarkötéseihez és egyéb hollandi anyákhoz.
Csavarfej ütközővel; megakadályozza a lecsúszást.

Előny:

A racsni funkció rendkívüli időmegtakarítást jelent és megkönnyíti a munkát a hagyományos nyitott csillag rátűzőkkel szemben.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!