Kombinationsnøgle 14 mm

Art.-nr.: 6574410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Med skraldefunktion nej
Produktionsmetode smedet
Grebsegenskaber ergonomisk
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 14 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade manganfosfateret
Standard DIN 894; ISO 3318
Samlet længde 140 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6574410
EAN/GTIN 4010886657447
Producentnummer 6574410
L-nummer L60160 3989
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgråt fra SW 41 mm
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 30 mm
  • Samlet højde [mm]: 6 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 30,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen