Gaffelpåsætningsværktøj 19 mm

Art.-nr.: 657323 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde b 29 mm
Højde h 5 mm
Nøglestørrelse 19 mm
Centermål S 25 mm
Indstiksskaft ⌀ 6 mm
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657323 19
EAN/GTIN 4580135821801
Producentnummer SH6DX19

Betegnelse

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven