Öppet påsticksverktyg 19 mm

Article no.: 657323 19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bredd B 29 mm
höjd h 5 mm
nyckelvidd 19 mm
stickmått S 25 mm
insticksskaft ⌀ 6 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657323 19
EAN / GTIN 4580135821801
Manufacturer number SH6DX19

Beskrivelse

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel: Nr 657320 storlek 2 och 5
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen