uvex 2 MACSOLE støvler S3 sort/orange Bredde 11 størrelse 37

Art.-nr.: 6525237
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6525237
EAN/GTIN 4031101829272
Producentnummer 6525237
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overlegen i alle discipliner. Den innovative uvex 2 sikkerhedsskoserie i beskyttelsesklasse S3 og S1 P er ikke bange for en udfordring: Optimal støddæmpning, ergonomisk pasform, lav vægt og de bedste klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne i hverdagen og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let og fleksibel, vandtæt sikkerhedsstøvle i S7L
  • Velegnet til personer med kromallergi, da den er fremstillet af syntetiske materialer
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyuretan

Komfortfunktioner

  • Åndbar og alligevel vandtæt takket være SympaTex®-teknologi
  • Enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker er skaftet fremstillet af højteknologisk mikrovelour i en næsten sømløs konstruktion
  • Udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • Blødt polstret støvklap og krave
  • MACSOLE®-gummisålens forbedrede kuldefleksibilitet
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S7L i henhold til EN ISO 20345:2022
  • Vandtæt og åndbar takket være SympaTex®-teknologi
  • Overholder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk ikke-varmeledende
  • Særligt let, tolags sål bestående af en polyurethan-mellemsål med fremragende støddæmpere og en gummiydersål fra MACSOLE® med meget god skridsikkerhed
  • Mærkning HI for varmeisolerende underlag (testet i henhold til standarden ved +150 °C)
  • Mærkning HRO for varmebestandig underlag, kortvarigt op til +300 °C
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet
  • Reflekterende elementer på skaftet sikrer fremragende synlighed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 VIBRAM
  • Farve (filter): sort / orange
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 37
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 VIBRAM®
  • Vidde: 11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter