uvex 2 MACSOLE® Bottes S3 noir/orange Largeur 11 Pointures 37

Réf.: 6525237
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6525237
EAN / GTIN 4031101829272
Réf. fabricant 6525237
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Supérieur dans toutes les disciplines. La série innovante de chaussures de sécurité uvex 2 dans les classes de protection S3 et S1 P ne craint aucun défi.: Un amortissement optimal, une forme ergonomique, un poids réduit et des propriétés climatiques optimales garantissent une performance maximale dans le travail quotidien et redéfinissent les limites des chaussures de sécurité.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Botte de sécurité légère, souple et imperméable, conforme à la norme S7L
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Une meilleure durabilité du matériau extérieur au-dessus de l’embout grâce à un renfort en mousse de polyuréthane

Caractéristiques de confort

  • Respirant tout en étant imperméable grâce à la technologie SympaTex®
  • Un confort exceptionnel, grâce à une forme de chaussure nouvellement développée et à des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • Pour éviter les points de pression, tige pratiquement sans coutures en micro-velours haute technologie
  • Interchangeable, antistatische Semelle intérieure de confort, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • Rabat anti-poussière et col rembourrés
  • Meilleure résistance au froid de la semelle en caoutchouc MACSOLE®
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S7L selon la norme ISO 20345:2022
  • Imperméable et respirant grâce à la technologie SympaTex®
  • Conforme aux normes ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • Semelle à deux couches particulièrement légère, composée d’une semelle intermédiaire en polyuréthane offrant une excellente absorption des chocs et d’une semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® très antidérapante
  • Marquage HI pour sous-couche thermo-isolante (testée selon la norme à +150 °C)
  • Marquage HRO pour sous-couche résistante à la chaleur, jusqu’à +300 °C pendant une courte durée
  • Semelle anti-perforation non métallique, n’altérant pas la souplesse de la chaussure
  • Des éléments réfléchissants sur la tige garantissent une excellente visibilité

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 VIBRAM
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 37
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 VIBRAM® - chaussures de sécurité
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés