uvex 2 MACSOLE sko S3 sort/orange Bredde 11 størrelse 43

Art.-nr.: 6522243
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6522243
EAN/GTIN 4031101645582
Producentnummer 6522243
L-nummer L01660 107584
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overlegen i alle discipliner. Den innovative uvex 2 sikkerhedsskoserie i beskyttelsesklasse S3 og S1 P er ikke bange for en udfordring: Optimal støddæmpning, ergonomisk pasform, lav vægt og de bedste klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne i hverdagen og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let og fleksibel S3L-sikkerhedssko med MACSOLE®-gummisål
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyurethan
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås
  • uvex medicare: til ortopædiske indlæg iht. DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Farve: sort, orange
  • fås i store størrelser: 10, 11, 12, 14
  • fås i størrelserne: 35 til 52

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer (uvex climazone)
  • For at undgå trykmærker er skaftet udformet næsten uden sømme af særligt blødt okselæder
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret støvklap og krave
  • øget kuldefleksibilitet i MACSOLE®-gummisålen

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR), varmebestandighed op til +300 °C (HRO) og varmeisolering (HI)
  • opfylder ESD-kravene med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe og metalfri, gennembrydningssikker xenova®-mellemsål – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk ikke-ledende
  • Ergonomisk designet, let MACSOLE®-gummisål med grov, selvrensende profilering og højere kemikaliebestandighed samt skærebestandighed sammenlignet med PU-såler

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 VIBRAM
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort / orange
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 43
  • Lukning: Elastiske snørebånd med hurtiglukning
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 VIBRAM®
  • Vidde: 11