uvex 2-gummistøvler S3 sort/blå bredde 10 størrelse 51

Art.-nr.: 6512151
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 6512151
EAN/GTIN 4031101936680
Producentnummer 6512151
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den nye uvex 2-konstruktion er udviklet til de specifikke udfordringer i byggebranchen. Især bygge- og produktionsindustrien sætter deres medarbejdere og deres fodtøj på en helt særlig prøve.:og deres fodtøj på en helt særlig prøve. Ud over høje mekaniske krav er ekstreme vejrforhold også en faktor. Takket være deres intelligente design og innovative teknologier tilbyder uvex 2 construction-modellerne pålidelig beskyttelse, stabilitet og enestående komfort.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • robust, let og moderne S3-sikkerhedsstøvle med snørebånd og bred pasform
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyurethan
  • et snøresystem, der er modstandsdygtigt over for snavs, let at betjene og varmebestandigt

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer
  • For at undgå trykmærker er skaftet udformet næsten uden sømme i vandafvisende læder
  • udskiftelig, antistatisk komfortindlægssål med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret støvklap og krave
  • Størrelserne 35-40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3 i henhold til EN ISO 20345:2022
  • Vandafvisende læder med uvex waterstop-teknologi, der sikrer beskyttelse mod stænkvand ved regn og rengøringsarbejde
  • pålidelig beskyttelse af mennesker og udstyr: stålmellemsål, der modvirker gennembrud
  • Anatomisk formet, skumforstærket hælkappe af polyuretan, der sikrer stabilitet og beskytter mod vridning
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk isolerende, for mere plads til tæerne og optimal pasform
  • Ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to densiteter, med grovt, selvrensende mønster og meget god skridsikkerhed
  • reflekterende bånd i siderne for optimal synlighed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 konstruktion
  • Farve (filter): sort / blå
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 51
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 2-konstruktion klimakomfortfodseng
  • Ydermateriale: uvex vandstop-læder
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter