• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

uvex 2 støvler S3 sort/orange Bredde 11 størrelse 43

Art.-nr.: 6503243
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex 2
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve orange; sort
Størrelse EU 43
Køn Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale fuldt navlæder
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; metalfri sål
Skaftudførelse ankelhøj
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6503243
EAN/GTIN 4031101609744
Producentnummer 6503243
L-nummer L01660 108964
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overlegen i alle discipliner. Den innovative uvex 2 sikkerhedsskoserie i beskyttelsesklasse S3 og S1 P er ikke bange for en udfordring: Optimal støddæmpning, ergonomisk pasform, lav vægt og de bedste klimaegenskaber sikrer maksimal ydeevne i hverdagen og omdefinerer grænserne for sikkerhedssko.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let og fleksibel S3L-sikkerhedsstøvle med snørebånd
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Længere holdbarhed af overmaterialet over tåkapen takket være en skummet overkappe af polyurethan
  • uvex medicare: til ortopædiske indlæg og indlægssåler iht. DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Farve: sort, orange
  • fås i store størrelser: 10, 11, 12, 14
  • fås i størrelserne: 35 til 52

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare materialer (uvex climazone)
  • For at undgå trykmærker er skaftet udformet næsten uden sømme af særligt blødt okselæder
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret støvklap og krave

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • opfylder ESD-kravet med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke-termisk varmeledende
  • metalfri, gennemtrængningshæmmende uvex xenova®-mellemsål – forringer ikke skoens fleksibilitet
  • Ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to densiteter, med grovt, selvrensende mønster og meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2
  • Farve (filter): sort / orange
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 43
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2
  • Vidde: 11