IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme med magnet 6 mm

Art.-nr.: 650050 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 6 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 10,3 mm
Længde 23 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650050 6
EAN/GTIN 4045197214546

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.