Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/4 inch cu magnet 6 mm

Cod articol: 650050 6
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ pe partea de antrenare 10,3 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 650050 6
EAN / GTIN 4045197214546

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121. Cu profil similar AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele.

Standard:

DIN 3129

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.