• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 650045 5,5
Rabat
38,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 9,5 mm
Længde 50 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 650045 5,5
EAN/GTIN 4045197586568
Producentnummer 650045 5,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.