• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 650045 5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 50 mm
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Norm DIN 3121; DIN 3129
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 5,5 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 9,5 mm
Oberfläche brüniert
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568
Herstellernummer 650045 5,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121. Mit Schrauben und Muttern schonendem Profil ähnlich AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.