Beskrivelse:
Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plade- og kopskiver i CBN kornstørrelsesområdet B181 - B91. Sammenlignet med konventionelle korund skiver har CBN skiver betydeligt mindre slid og en højere dimensional nøjagtighed.
Egenskab:
- Form: 12C2F SLIBEPUDE
- Kornstørrelse: 91
- Vs/max: 50 m/s
- Specifikation : 5 / 5 - 4
- Mål (D x D x H): 125 x 23 x 20 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 23 mm
- Hul: 20 mm
- Materialets egnethed: Stål, HSS
Fordel:
- Tør og våd slibning
- Lang værktøjslevetid
- Kølerstel
Anvendelse:
- Til bearbejdning af alle skæreværktøjer i træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive fremstillet af stål og HSS
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet