Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Indlæsningsområdet er dækket af en skridsikker skærmplade af vandtæt krydsfiner. Med faldsider 250/325 mm høje, 3 sider foldbare, endevæg fastgjort; lasteområde: længde - 60 mm, bredde - 60 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1600
Bredde af brugbart område (mm): 900
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 1960
Samlet bredde (mm): 925
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3