Vendbar skraldenøgle, 3/4 tomme

Art.-nr.: 645300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, udgang, Indvendig firkant 3/4 tomme
Arbejdsvinkel min. 10 grader
Størrelse på drivværk 3/4 tomme
Længde i alt 490 mm
Farve sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 36
Ændring af omdrejningsretning omskifterskive
Med uddriver nej
Drev Firkant
Udgang Udvendig firkant; Indvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 645300
EAN/GTIN 4024089006735
Producentnummer 00100011080
Producent/ansvarlig person Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Betegnelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.
Smedet, stabil og praktisk konstruktion med profilskaft. Med vendbart firkantstykke. Højre- og venstrespænding ved at vende forbindelsesfirkanten.

Norm:

DIN 3122-C 20

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.