Ratel omschakelbaar 20 x630

Artikelnummer: 645300
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/4

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/4 inch
Norm DIN 3122
totale lengte 490 mm
Aantal tanden 36
Werkhoek 10 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 645300
EAN/GTIN 4024089006735
Nummer fabrikant 00100011080

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.
Gesmeed; stabiele en handzame constructie met geprofileerde schacht. Met omsteekbaar verbindingsvierkant. Omkeren van de draairichting door omsteken van het verbindingsvierkant.

Norm:

DIN 3122-C 20

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen