• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Håndvogn

Art.-nr.: 6446L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 6446L
EAN/GTIN 4017976446011
Producentnummer 6446L
L-nummer L90070 153
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profileret stål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade med skridsikker serigrafisk plade af vandfast krydsfiner. Endevægge boltet til platformen, lange vægge kan hægtes på og tages af, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1250
  • Effektiv længde (mm): 2000
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 1000
  • Højde på læsseflade (mm): 490
  • længde i alt (mm): 2350
  • Samlet bredde (mm): 1050
  • Samlet højde (mm): 1490
  • Dæk: Luft
  • Hjulstørrelse (mm): 400 x 100