Ročni voziček s ploščadjo

Št. art.: 6446L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 6446L
EAN/GTIN 4017976446011
Številka proizvajalca 6446L
L-število L90070 153
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Zvarjeno iz jeklenih profilov, prašno lakirano po RAL 5007, 4 vogalni tulci. Vrtljivo krmiljenje s krogličnim obročem, škarjasta vlečna kljuka z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Polje za nalaganje z nedrsečo sitotiskarsko ploščo iz vodoodpornega vezanega lesa. Končne stene, privijačene na ploščad, dolge stene je mogoče priklopiti in odstraniti, z varjeno žično mrežo 40 x 40 x 4 mm. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1250
  • Dolžina delovne površine (mm): 2000
  • Širina uporabne površine (mm): 1000
  • Višina nakladalne površine (mm): 490
  • delovna dolžina (mm): 2350
  • Celotna širina (mm): 1050
  • Skupna višina (mm): 1490
  • Pnevmatike: Zrak
  • Velikost kolesa (mm): 400 × 100