{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå | |
| Form, kæber/mund | S-form | |
| Position, kæbe/mund | vinklet | |
| Vinkler, vinklet | 52 grader | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 44 mm | |
| Spændvidde maks. | 44 mm | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | rørtang | |
| Egenskaber | automatisk fastgørelse | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | lakeret | |
| Fremstillingsproces | hærdet; sænksmedet | |
| Standard | DIN ISO 5234 | |
| Længde i alt | 320 mm |
| Artikelnummer | 6438150 | |
| EAN/GTIN | 4010886643815 | |
| Producentnummer | 6438150 | |
| L-nummer | L60160 3246 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |