Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med holdekugle, sekskant: 6mm

Art.-nr.: 643360 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 6 mm
Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant 21,5 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant med skrueholderfunktion
Produkttype skruetrækkerindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Standard DIN 7422
Samlet længde 140 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643360 6
EAN/GTIN 4062406062880
Producentnummer 643360 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Fordel:

Sekskant-skruebit med holdekugle, til fastklemning af påsatte skruer.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.