6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s pridržiavacou guľôčkou 6

Č. pol.: 643360 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 21,5 mm
Dĺžka 140 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643360 6
EAN/GTIN 4062406062880

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Výhoda:

6-hranný nástavec skrutkovača s prídržnou guľôčkou na pevné uzavretie nasadenej skrutky.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.