• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 17mm

Art.-nr.: 643229 17
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
1.288 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetrækkerindsats
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 60 mm
Diameter, udvendig D 28 mm
Materiale krom-vanadium-stål
Længde, klinge l1 20 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 17 mm
Med leddelt hoved, til skruer med indvendig sekskant nej
Overflade forkromet
Standard DIN 7422
Set/sæt nej
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 643229 17
EAN/GTIN 4062406062163
Producentnummer 643229 17
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 643232; HOLEX: nr. 643222).