12-kantet hoved, langt, 1/2 tomme 21 mm

Art.-nr.: 642529 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 21 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ på udgangsside 28,5 mm
Længde 77 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642529 21
EAN/GTIN 4062406062026

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kantet (dobbelt sekskant) med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven