12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 21 mm

Artikl br.: 642529 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
690 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 21 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na strani pogona 28,5 mm
Duljina 77 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
s AS-Drive profilom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642529 21
EAN / GTIN 4062406062026

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije štite od oštećenja glave vijaka i matice. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. Dvostruki šesterokutnik s profilom HT-drive štiti vijke i matice.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ, dugački, dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642532; HOLEX: br. 642522).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu