{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produktionsmetode | smedet | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 22 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 29,9 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Samlet længde | 41 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 642229 22 | |
| EAN/GTIN | 4062406061852 | |
| Producentnummer | 642229 22 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |