PICCO R 055.3-16 IC908 Skær til indvendig drejning og affasning

Art.-nr.: 6412021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412021
EAN/GTIN 7291075086782
Producentnummer 6412021
L-nummer L24030 483

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser i massiv hårdmetal, indsatsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 2,6 mm, funktionel længde (LF) 30 mm, Dmin afstik 2,8 mm, effektiv længde (LU) 16 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 2,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,6 mm
  • Dmin afstivning 2,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 16 mm