GTGA 16ER/IL 140 IC508 Præcisionsskær med 3 skærekanter til lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 6411108
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411108
EAN/GTIN 7291075030938
Producentnummer 6411108
L-nummer L23940 469

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere