XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Skæreindsatser til kilenotfræsning på multitasking-maskiner i henhold til DIN 6885 (tolerance P9)

Art.-nr.: 6405311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Notdybde 3,4 mm
Udvendig diameter 5,3
Samlet længde 17,3 mm
Til pasningsnøjagtighed P9
Type IC908
Produkttype not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6405311
EAN/GTIN 7291075304077
Producentnummer 6405311
L-nummer L23940 1985

Betegnelse

Beskrivelse:

Stumpskær, skæredybde, maks. (CDX) 3,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm