PICCO R 002.0050-15 IC908 Skær til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 6403944
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403944
EAN/GTIN 7291075087741
Producentnummer 6403944
L-nummer L24030 171

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempel- og notværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,4 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
  • Borspidsens bredde (A) 1,8 mm
  • Dmin afstivning 2 mm
  • Samlet længde (OAL) 29 mm