FGPA 80-40YZ-D ID5 2-sidet præcisionsslebet skær til aluminiumsbearbejdning ved medium til høj tilspænding. Mulighed for op til 250° bearbejdningsvinkel.

Art.-nr.: 6403935
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403935
EAN/GTIN 7291075159981
Producentnummer 6403935
L-nummer L23940 941

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 6,3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere