XNUW 2006-05 IC20 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6402753
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie V-LOCK

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402753
EAN/GTIN 7291075112542
Producentnummer 6402753
L-nummer L23940 880

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreindsatser, skærebredde (CW) 20,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skæreindsatstykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 20,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle