PICCO R 010.1008-10 IC228 Mini massive hårdmetalskær til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6402696
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402696
EAN/GTIN 7291075109597
Producentnummer 6402696
L-nummer L24030 124

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, indsatsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm, skærebredde (CW) 1 mm, samlet længde (OAL) 26 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,04 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,01 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 26 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 11 mm