Bradawl, kraftig model

Art.-nr.: 640.80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter, nål 7 mm
Ridsehøjde, maks. 80 mm
Produkttype ridsenål
Længde i alt 170 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640.80
EAN/GTIN 7610733004454
Producentnummer PB 640.80
L-nummer L60060 1344

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forudgraveringssyl Stor, syl
  • Forudgravering af huller i tyndt metal, træ, plast, læder osv.
  • præcis slebet spids, høj hårdhed, ekstremt holdbar
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • pentagonalt håndtag med kugleformet overflade, til smertefri påføring af store trykkræfter
  • højkvalitetsmaterialisering, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden: 170 mm
  • Klingelængde: 80 mm