Freze, model puternic

Cod articol.: 640.80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ac de trasat

Identificare și clasificare

Cod articol 640.80
EAN / GTIN 7610733004454
Număr producător PB 640.80
L-Număr L60060 1344

Descriere

Descriere:

  • Căpușă de preîncrustare Mare, cu suliță
  • Privind găuri de preîncrustare în tablă subțire, lemn, plastic, piele etc.
  • punct rectificat precis, duritate ridicată, extrem de durabil
  • cromat, protecție durabilă împotriva ruginei
  • maner pentagonal cu suprafață sferică, pentru aplicarea fără durere a forțelor mari de presiune
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la impact, rezistent la ulei și benzină
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 7 mm
  • Lungime totală: 170 mm
  • Lungimea lamei: 80 mm