• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Stempelringspændebånd 50 mm, d 40-75 mm

Art.-nr.: 6396720
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6396720
EAN/GTIN 4010886639672
Producentnummer 6396720
L-nummer L60160 3180
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af specialfjederbåndstål med trinløs finjustering
Inklusive spændingsnøgle

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 42 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2
  • Samlet længde [mm]: 83 mm
  • Spændingsområde (min./max.): 40-75
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen