Drift QuickIN MAX

Art.-nr.: 63901038020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Skæredybde 50 mm
Morsekonus MK 3
Produkttype Kernebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63901038020
EAN/GTIN 4014586298757
Producentnummer 63901038020
L-nummer L00010 1334
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udgang QuickIN MAX
  • til eftermontering af KBM 80 U / KBM 80 auto. Med integreret kølesmøremiddelforsyning. Til alle FEIN QuickIN MAX kerneboremaskiner Ø 50 - 80 mm

Egenskab:

  • snitdybde 50 mm
  • kegle MK 3
  • bore-Ø 50 - 80 mm