Topnøglesortiment 1/2″-firkant 23 dele 6

Art.-nr.: 637818 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.531 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 23
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 10-34 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 407 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637818 6
EAN/GTIN 4062406230821

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 6-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30;32; 34 mm
T-greb: 1 stk. 641320
Forlængere: 3 stk. nr. 641020 str. 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641620
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele