Jeu de clés à douilles, carré 1/2″ 23 pièces, Type: 6

Réf.: 637818 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 434 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 23 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 23 pc.
Référence fabricant Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig
Emballage Valises en plastique
Couleur argent
Exécution forme droite
Nombre d’outils 23
Taille du moteur, carré mâle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 10 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kit/assortiment oui
Transmission carré mâle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 637818 6
EAN / GTIN 4062406230821
Réf. fabricant 637818 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 642120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 − M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Poignées transversales: 1 pièce 641320
Rallonges: 3 pièces 641020 réf. 75; 130; 255
Cardans: 1 pièce 641620
Cliquet: 1 pièce 640190
Présentation dans: Coffret en plastique ABS